Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Kunststoff Schubladenmagazin, 4 Einschübe, 650mm x 725mm x 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2526715
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SAI2074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 4
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 650mm
Breite = 725mm
Tiefe = 500mm
Weitere Informationen:
Einschübe:
4
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
650mm
Breite:
725mm
Tiefe:
500mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, 2526715, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Schubladensysteme, SMC, SAI2074, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,35*
€ 885,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,89*
€ 882,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,54*
€ 871,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,90*
€ 807,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,05*
€ 750,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.