Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron VZ 3-Phasen Frequenzumrichter 11 kW 230 V 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2526987
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA2011FAA
EAN/GTIN:
     4547648898171
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 11 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V
Serie = VZ
Ausgangsfrequenz = 400Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
11 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V
Serie:
VZ
Ausgangsfrequenz:
400Hz
Weitere Suchbegriffe: 2526987, Automation, Elektromotoren, Omron, VZA2011FAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.573,37*
€ 3.738,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.517,49*
€ 3.789,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.789,73*
€ 4.509,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.758,08*
€ 4.472,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.671,10*
€ 4.368,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.517,49*
€ 4.185,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.