Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron VZ 3-Phasen Frequenzumrichter 0,18 kW 230 V 400Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron VZ 3-Phasen Frequenzumrichter 0,18 kW 230 V 400Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-2526989
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA20P1BAA
EAN/GTIN:
     4547648389020
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Leistung = 0,18 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 230 V
Serie = VZ
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 400Hz
Gesamttiefe = 76 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0,18 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
230 V
Serie:
VZ
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
400Hz
Gesamttiefe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: 2526989, Automation, Elektromotoren, Omron, VZA20P1BAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
140 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,10*
€ 414,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,47*
€ 419,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 423,85*
€ 509,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,06*
€ 605,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,86*
€ 592,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,99*
€ 558,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,85*
€ 504,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.