Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite HT-680R LED Stirnlampe 680 lm / 89 m, Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527045
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     HT-680R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = HT-680R
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 680 lm
Batterien = Li-Ion
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 89 m
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HT-680R
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
680 lm
Batterien:
Li-Ion
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
89 m
Weitere Suchbegriffe: stirnleuchte 600lm akku led, kopflampe led, kopflampe, 2527045, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, HT680R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.