Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Performance Line Mod. HDCC90002 CCTV-Digitaler Videorekorder 4 Kanäle 1024 x 768 Pixel 100fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528331
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     HDCC90002
EAN/GTIN:
     4043158186147
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Videorekordertyp = Digitaler Videorekorder
Modellnummer = HDCC90002
Auflösung = 1024 x 768 Pixel
Bildrate = 100fps
Festplatte = Intern
Festplattenkapazität max. = 10TB
Höhe = 48 mm
Breite = 380mm
PTZ = Coax
Weitere Informationen:
Videorekordertyp:
Digitaler Videorekorder
Modellnummer:
HDCC90002
Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Bildrate:
100fps
Festplatte:
Intern
Festplattenkapazität max.:
10TB
Höhe:
48 mm
Breite:
380mm
PTZ:
Coax
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Digitalrekorder, abus festplattenrecorder, dvr recorder, 2528331, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, CCTV-Videorecorder, ABUS Security-Center, HDCC90002, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Video Recorders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,87*
€ 655,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,73*
€ 648,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.