Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strom-Nebenschlussüberwachung INA213BIDCKT, Single Spannung SC-70 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528506
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA213BIDCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2528506
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 26 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Spannung
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
26 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
105dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Spannung
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.