Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsüberwachung INA231BIYFDT, Single Strom, Spannung DSBGA 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528508
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA231BIYFDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2528508
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Strom, Spannung
Gehäusegröße = DSBGA
Pinanzahl = 12
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
100dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Strom, Spannung
Gehäusegröße:
DSBGA
Pinanzahl:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.