Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Buck Schaltregler, 170mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528775
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS53126RGET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Ausgangsspannung min. = 0,76 V
Ausgangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Eingangsspannung max. = 24 V
Ausgangsstrom min. = 170mA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
0,76 V
Ausgangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Eingangsspannung max.:
24 V
Ausgangsstrom min.:
170mA
Weitere Suchbegriffe: 2528775, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Texas Instruments, TPS53126RGET, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 891,03*
€ 1.060,3257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 889,82*
€ 1.058,8858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 863,59*
€ 1.027,6721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 835,82*
€ 994,6258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 792,50*
€ 943,075
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.