Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Addierer Logik, -4mA HCT Binär-Volladdierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528813
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC283E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HCT
Logikfunktion = Binär-Volladdierer
Anzahl der Bits = 4bit
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Logikfunktion:
Binär-Volladdierer
Anzahl der Bits:
4bit
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, 74hc logic, 2528813, Halbleiter, Logik ICs, Logik Addierer, Texas Instruments, CD74HC283E, Semiconductors, Logic ICs, Logic Adders
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,39*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,584*
€ 1,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.