| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2528886 Herst.-Nr.: SN75161BN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Logikfamilie = 74ACT Logikfunktion = Bus Transceiver Anzahl der Kanäle pro Chip = 8 Weitere Informationen: | | Logikfamilie: | 74ACT | Logikfunktion: | Bus Transceiver | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ACT-Logik, Digital Isolator, Digitalisolator, IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74act, 2528886, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN75161BN, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 4,80* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|