| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2529890 Herst.-Nr.: CP162446I EAN/GTIN: 5056111969441 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = RJ9 Steckverbinder 2 = RJ9 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Mehrfarbig
Empfängerkabel. Diese 4-poligen Kabel sind speziell dazu konzipiert, um ein Telefongerät mit seinem Handgerät zu verbinden. Jedes Ende ist mit einer 4-Kontakt-Empfängerbuchse ausgestattet. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | RJ9 | Steckverbinder 2: | RJ9 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, 2529890, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, Decelect, CP162446I, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable |
| | |
| |