Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder 2,5 mm x 91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531021
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0065
EAN/GTIN:
     5414363066644
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 91mm
Breite = 2,5 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
91mm
Breite:
2,5 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder, 2531021, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009510R0065, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,19974*
€ 0,26974*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2457*
€ 0,3257*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,25309*
€ 0,34309*
100
€ 5,00*
ab € 0,2543*
€ 0,3443*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,5516*
€ 0,7384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7384*
€ 0,8787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7284*
€ 0,8668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6784*
€ 0,8073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.