Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Befestigungssockel 10.2mm x 7,9 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531173
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009880R0003
EAN/GTIN:
     5414363057888
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Farbe = Natur
Länge = 10.2mm
Breite = 7,9 mm
Selbstklebend = Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
10.2mm
Breite:
7,9 mm
Selbstklebend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, 2531173, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelbindermontage, ABB, 7TAG009880R0003, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Tie Mounts
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08513*
€ 0,10963*
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08843*
€ 0,11393*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08889*
€ 0,11459*
8 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0919*
€ 0,1185*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 299,58*
€ 320,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,01*
€ 380,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 299,58*
€ 356,50
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,29958* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.