Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Grau 3,6 mm x 277mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531755
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0030
EAN/GTIN:
     5414363062868
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 277mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Grau
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
277mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Grau
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder, 2531755, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TAG009160R0030, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 109,15*
€ 136,46*
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 142,37*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,13*
€ 145,60*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,34*
€ 146,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 492,08*
€ 584,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 584,60*
€ 695,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 581,35*
€ 691,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 565,52*
€ 672,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 522,99*
€ 622,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 492,08*
€ 585,58
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,49208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.