Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB JSTD25 Zweihandsteuerung 1-Tasten Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532077
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020007R6900
EAN/GTIN:
     7350024479690
Suchbegriffe:
Pultgehäuse
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Serie = JSTD25
Anzahl der Tasten = 1
Montageart = Tafelmontage
Länge = 189mm
Breite = 364mm
Tiefe = 90.5mm
Farbe = Schwarz, Gelb
Weitere Informationen:
Serie:
JSTD25
Anzahl der Tasten:
1
Montageart:
Tafelmontage
Länge:
189mm
Breite:
364mm
Tiefe:
90.5mm
Farbe:
Schwarz, Gelb
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, 2532077, Schalter, Sicherheitsfreigabe- und Kontrollschalter, Sicherheits-Zweihand-Steuerschalter, ABB, 2TLA020007R6900, Switches, Safety Enabling & Control Switches, Safety Two Hand Control Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,69*
€ 483,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 438,72*
€ 488,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 461,36*
€ 506,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 486,84*
€ 527,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 506,29*
€ 548,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,99*
€ 540,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,72*
€ 522,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.