Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Multifunktions-Kalibrator, 300V ac/dc / 110mA dc, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532279
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
kalibrator fluke
kalibrator
Spannungsmessung max. = 300V ac/dc
Strom max. = 110mA dc
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Batterie-Einsatzdauer = 8 h
Weitere Informationen:
Spannungsmessung max.:
300V ac/dc
Strom max.:
110mA dc
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Batterie-Einsatzdauer:
8 h
Weitere Suchbegriffe: 2532279, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Multifunktionskalibratoren, Fluke, FLUKE754
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.680,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.154,26*
€ 10.893,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.114,49*
€ 10.846,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.986,32*
€ 10.693,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.680,63*
€ 10.329,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.