Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 2,3 mm x 92mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532476
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0168
EAN/GTIN:
     5414363065401
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 92mm
Breite = 2,3 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
92mm
Breite:
2,3 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz uv-beständig, kabelbinder, kabelbinder schwarz, 2532476, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TCG009450R0168, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7000
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0337*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02557*
€ 0,03427*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0347*
4 Tage
14400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0259*
€ 0,0352*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,84*
€ 8,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
7TCG009960R0068
ab € 19,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.