Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Nylon 66 Kabelbinder Kabelbinder Rot 3,5 mm x 204.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532574
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0216
EAN/GTIN:
     5414363061274
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Länge = 204.7mm
Breite = 3,5 mm
Farbe = Rot
Material = Nylon 66
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
204.7mm
Breite:
3,5 mm
Farbe:
Rot
Material:
Nylon 66
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder rot, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, 2532574, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, ABB, 7TCG054360R0216, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 0,0355*
€ 0,0599*
7 Tage
unbekannt
10000
€ 5,50*
ab € 0,0563*
€ 0,0672*
170 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0711*
€ 0,0852*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,1658*
€ 0,19062*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,19062*
€ 0,22684
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,18062*
€ 0,21494
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1758*
€ 0,2092
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 1.906,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.