Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite 1M1, LED Verschiedene Lichteffekte Warnleuchte Rot, 12 → 24 V x 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532649
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LPT-1M1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe rot 24v
warnlampe
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Lichtart = Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Innen / Außen
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = 1M1
Höhe = 13.5mm
IP Schutzart = IP68mm
Modellnummer = 1M1mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Lichtart:
Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Innen / Außen
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
1M1
Höhe:
13.5mm
IP Schutzart:
IP68mm
Modellnummer:
1M1mm
Weitere Suchbegriffe: warnlampe rot, 2532649, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Patlite, LPT1M1R, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,22*
€ 170,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,71*
€ 217,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.