Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C103 AC Stromzange Ø 52mm, CAT III 600V / 1200A ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2534448
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120303
EAN/GTIN:
     3760171412688
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 1200A ac
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Leiterdurchmesser max. = 52mm
Sicherheitskategorie = CAT III 600 V, CAT IV 300V
Ausgangstyp = Strom
Steckertyp = 4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen = 1.5m
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Modellnummer = C103V

IEC-1010-1 und IEC 1010-2-032, 600 V, Kat. III-2. Amperemetersonde der Serie C 103. Prüfspitze für Multimeter. Messung von Wechselstrom bis 1000 Vac. Stromausgang. Elektronischer Ausgangsschutz vor Überspannungen.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
1200A ac
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Leiterdurchmesser max.:
52mm
Sicherheitskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300V
Ausgangstyp:
Strom
Steckertyp:
4 mm Stecker
Kabellänge ausgezogen:
1.5m
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Modellnummer:
C103V
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, 2534448, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Chauvin Arnoux, P01120303, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 268,73*
€ 314,38*
Frei Haus
ab € 286,70*
€ 323,99*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,91*
€ 334,80*
€ 6,90*
ab € 297,63*
€ 336,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,44*
€ 339,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 261,85*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 286,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 343,52*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 352,38*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120314
ab € 390,08*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120315
ab € 401,04*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120316
ab € 402,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 398,92*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120306
ab € 321,33*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 424,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 609,09*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 517,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.