Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Overall M Weiß mit Kapuze Unisex, Polyethylen


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2535126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2535126
EAN/GTIN:
     5059044408957
Suchbegriffe:
2535126
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Einweg-Schutzkleidung
Einweg-Overalls
Größe = M
Materialeigenschaften = Antistatisch
Farbe = Weiß
Art = Overall
Geschlecht = Unisex
Material = Polyethylen
Mit Kapuze = Ja
Erfüllte Normen = EN1149-1, EN13034 Typ 6, EN13982 Typ 5
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Farbe:
Weiß
Art:
Overall
Geschlecht:
Unisex
Material:
Polyethylen
Mit Kapuze:
Ja
Erfüllte Normen:
EN1149-1, EN13034 Typ 6, EN13982 Typ 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,57*
€ 13,77
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.