Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN Klinken-Stecker 3,5 mm Gerade TRS-Steckverbinder, Freie Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2535336
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RTP3C-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
rean klinkenstecker 3,5mm
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Freie Verbindung
Typ = TRS-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Freie Verbindung
Typ:
TRS-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 2535336, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, Re-An Products, RTP3CBAG, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.