Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Drehlager Lenkrolle, Rad ø 50mm, 50kg, Ges H. 68mm, Rad B. 24mm, 67 x 48mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2535514
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     1083052
EAN/GTIN:
     3396801083050
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm
lenkrolle
Raddurchmesser = 50mm
Belastung = 50kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 68mm
Radbreite = 24mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 67 x 48mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 6.5mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen

Gummirollen mit kleiner Platte. Handhabungsrollen mit Platte, drehbar oder fest, mit schwarzem Standardvollgummireifen, Radgehäuse aus schwarzem Polypropylen und schwarzem Copolymer, glatte Bohrung. Drehachse auf einem oder zwei Kronenlagern abhängig von der Teilenummer. Verzinkter Gewindeschutz. Anwendungen: Standardhandhabung auf Industrieböden.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50mm
Belastung:
50kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
68mm
Radbreite:
24mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
67 x 48mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
6.5mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, 2535514, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, 1083052, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.