Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Guitel Hervieu Drehlager Lenkrolle, Rad ø 125mm, 250kg, Ges H. 165mm, Rad B. 42mm, 135 x 110mm, Platte, Gummi-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2535750
Hersteller:
Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
1357222
EAN/GTIN:
3396803572224
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125mm vollgummi
lenkrollen 125 mm
Raddurchmesser = 125mm
Belastung = 250kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 165mm
Radbreite = 42mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid
Manu-ROLL-Rollen (blaues MANULASTIC-Rad). Rollen aus Pressstahl mit elastischen Rädern. Räder mit einem superelastischen Gummireifen auf einem schwarzen Polyamid-6-Gehäuse. Entwickelt für eine flexible, einfache Handhabung auf allen Arten von industriellen Oberflächen, selbst bei schlechten Bedingungen. Keine Fußböden markieren. Hohe Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125mm
Belastung:
250kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
165mm
Radbreite:
42mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
135 x 110mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrollen gummiräder
,
2535750
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Guitel Hervieu
,
1357222
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen