Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orn Unisex Sweatshirt, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2535776
Hersteller:
     Orn
Herst.-Nr.:
     1260-15/B/3XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unisex-Sweatshirt
unisex sweatshirt
Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht = Unisex
Material = 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Taschen = Keine
Größe = 3XL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Arbeits-Sweatshirt
Geschlecht:
Unisex
Material:
35 % Baumwolle, 65 % Polyester
Taschen:
Keine
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: 2535776, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Orn, 126015B3XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.