Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Lenkrolle mit Feststeller
>
Artikel
Guitel Hervieu Fest Lenkrolle, Rad ø 65mm, 65kg, Ges H. 86mm, Rad B. 27mm, 75 x 60mm, Platte, Polyolefin-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2535895
Hersteller:
Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
5080205
EAN/GTIN:
3396805080208
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 65 mm
Raddurchmesser = 65mm
Belastung = 65kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 86mm
Radbreite = 27mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyolefin
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 75 x 60mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 7mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polyolefin
Kleine Rolle mit Platte mit Polychoc-Rad. Drehbare oder feste Handhabungsrollen mit Polychoc-Rad. Drehachse auf einem oder zwei Kronenlagern abhängig von der Teilenummer. Ausgezeichneter Widerstand gegenüber schwachen Säuren, schwachen und starken Laugen, Alkohol, Kohlenwasserstoffen und Wasser (20 °C). Anwendungen: Standardhandhabung auf harten Oberflächen in gutem Zustand.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
65mm
Belastung:
65kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
86mm
Radbreite:
27mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyolefin
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
75 x 60mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
7mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polyolefin
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle
,
lenkrolle anschraubplatte
,
2535895
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Guitel Hervieu
,
5080205
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen