Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinderkontakt Pin Buchse Größe 1mm / 5A Löten, 26 →22 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RS PRO Rundsteckverbinderkontakt Pin Buchse Größe 1mm / 5A Löten, 26 →22 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-2537076
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537076
EAN/GTIN:
     5059044410691
Suchbegriffe:
2537076
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Kontakte
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 1mm
Drahtgröße = 26 →22 AWG
Anschlussart = Löten
Serie = LX93
Kontakttyp = PinA
Länge = 13.05mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Betriebstemperatur min. = -45°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
1mm
Drahtgröße:
26 →22 AWG
Anschlussart:
Löten
Serie:
LX93
Kontakttyp:
PinA
Länge:
13.05mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-45°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,70*
€ 126,973
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,08*
€ 126,2352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,15*
€ 121,5585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,81*
€ 117,5839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,90*
€ 99,841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.