Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 1.1mm Crimp, 24 →20 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RS PRO Rundsteckverbinderkontakt Buchse Größe 1.1mm Crimp, 24 →20 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-2537082
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537082
EAN/GTIN:
     5059044410752
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 1.1mm
Drahtgröße = 24 →20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = LX93
Länge = 13.6mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 5mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
1.1mm
Drahtgröße:
24 →20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
LX93
Länge:
13.6mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
5mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 2537082, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, RS PRO, LX938701, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,98*
€ 157,0562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,32*
€ 153,8908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,66*
€ 145,9654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,67*
€ 134,0773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,85*
€ 122,3915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.