Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Wasserdichter Koffer Schwarz, Außenmaße 457 x 367 x 183mm / Innen 420 x 300 x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polypropylen Wasserdichter Koffer Schwarz, Außenmaße 457 x 367 x 183mm / Innen 420 x 300 x 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2537427
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537427
EAN/GTIN:
     5059044411551
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Wasserdichte Koffer
kunststoff-koffer schwarz
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 420 mm
Breite Innen = 300 mm
Tiefe Innen = 160mm
Abmessungen Innen = 420 x 300 x 160mm
Höhe Außen = 457 mm
Breite Außen = 367 mm
Äußere Tiefe = 183mm
Abmessungen Außen = 457 x 367 x 183mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Ja
Räder = Nein
Farbe = Schwarz
Verriegelbar = Ja, Schloss nicht enthalten
Gewicht = 2.4kg
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
420 mm
Breite Innen:
300 mm
Tiefe Innen:
160mm
Abmessungen Innen:
420 x 300 x 160mm
Höhe Außen:
457 mm
Breite Außen:
367 mm
Äußere Tiefe:
183mm
Abmessungen Außen:
457 x 367 x 183mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Nein
Farbe:
Schwarz
Verriegelbar:
Ja, Schloss nicht enthalten
Gewicht:
2.4kg
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer, 2537427, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, 4216BRP, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.