Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polypropylen Wasserdichter Koffer Schwarz, auf Rädern, Außenmaße 860 x 560 x 355mm / Innen 765 x 485 x 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Polypropylen Wasserdichter Koffer Schwarz, auf Rädern, Außenmaße 860 x 560 x 355mm / Innen 765 x 485 x 305mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2537433
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2537433
EAN/GTIN:
     5059044411612
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Wasserdichte Koffer
kunststoff-koffer schwarz
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 765 mm
Breite Innen = 485 mm
Tiefe Innen = 305mm
Abmessungen Innen = 765 x 485 x 305mm
Höhe Außen = 860 mm
Breite Außen = 560 mm
Äußere Tiefe = 355mm
Abmessungen Außen = 860 x 560 x 355mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Ja
Räder = Ja
Materialart = Kunststoff, Polymer
Verriegelbar = Ja, Schloss nicht enthalten
Oberflächenbeschaffenheit = Schwarz texturiert
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
765 mm
Breite Innen:
485 mm
Tiefe Innen:
305mm
Abmessungen Innen:
765 x 485 x 305mm
Höhe Außen:
860 mm
Breite Außen:
560 mm
Äußere Tiefe:
355mm
Abmessungen Außen:
860 x 560 x 355mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Ja
Materialart:
Kunststoff, Polymer
Verriegelbar:
Ja, Schloss nicht enthalten
Oberflächenbeschaffenheit:
Schwarz texturiert
Weitere Suchbegriffe: wasserdichte koffer, 2537433, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, RS PRO, 7630BRP, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,25*
€ 729,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,59*
€ 721,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,03*
€ 686,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,29*
€ 646,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,07*
€ 623,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.