Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Unisex Sicherheitshalbschuhe Grün, / UK 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2537558
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     D0640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße UK = 10
Farbe = Grün
Zehenschutzkappe = Nein
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Nein
Obermaterial = PVC
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße UK:
10
Farbe:
Grün
Zehenschutzkappe:
Nein
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Nein
Obermaterial:
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,77*
€ 21,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,78*
€ 19,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.