Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2537787
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     M83723/83G1005N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2537787
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.