Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol India MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2537793
Hersteller:
     Amphenol India
Herst.-Nr.:
     M83723/95G10056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2537793
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.