Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36154A Labornetzgerät 800W, 30V / 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2537808
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36154A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil 80a
labornetzgerät
Serie = E36150A
Modellnummer = E36154A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 100 → 230V ac V
Ausgangsstrom = 80A
Nennleistung = 800W
Tischnetzteilart = Gleichstromquelle
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
E36150A
Modellnummer:
E36154A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
100 → 230V ac V
Ausgangsstrom:
80A
Nennleistung:
800W
Tischnetzteilart:
Gleichstromquelle
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 2537808, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36154A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.946,99*
€ 3.132,49*
Frei Haus
ab € 3.086,88*
€ 3.264,97*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.188,71*
€ 3.366,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.139,01*
€ 3.427,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.427,91*
€ 4.079,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.404,21*
€ 4.051,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.303,84*
€ 3.931,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.145,36*
€ 3.742,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.139,01*
€ 3.735,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.