Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Gb Einweg-Schürze, 1.16m L., PVC, Wasserbeständig Unisex, 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2538319
Hersteller:
     Elka Gb
Herst.-Nr.:
     V0324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
Geschlecht = Unisex
Materialeigenschaften = Wasserbeständig
Material = PVC
Länge = 1.16m
Anzahl pro Packung = 1
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Materialeigenschaften:
Wasserbeständig
Material:
PVC
Länge:
1.16m
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, fettschürze, 2538319, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, Einweg-Schürzen, Elka Gb, V0324, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Disposable Aprons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.