Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel LHA AC/DC-Netzteil, 5V dc / 6A 30W 85 → 264V ac Geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2538622
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     LHA30F-5-SNY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 6A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Gehäusetyp = Geschlossen
Serie = LHA
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
6A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Gehäusetyp:
Geschlossen
Serie:
LHA
Weitere Suchbegriffe: 2538622, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, LHA30F5SNY, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.