Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter Druckknopf-Lichtschalter, 1-polig, 1 Wege Grau IP 55 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2538950
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069824L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Lichtschaltertyp = Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege = 1
IP Schutzart = IP 55
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 10A
Montageart = Wand
Bereich = PlexoV
Weitere Informationen:
Lichtschaltertyp:
Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege:
1
IP Schutzart:
IP 55
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
10A
Montageart:
Wand
Bereich:
PlexoV
Weitere Suchbegriffe: 2538950, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, Legrand, 069824L, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,32*
€ 27,91*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 30,878*
€ 40,036*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,036*
€ 47,64284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,796*
€ 47,35724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,876*
€ 45,07244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,738*
€ 43,71822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,878*
€ 36,74482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 200,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.