Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter Druckknopf-Lichtschalter, 1-polig, 1 Wege Grau IP 55 10A


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539057
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     070007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
legrand drucktaster
drucktaster
drucktaster ip 55
Lichtschaltertyp = Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege = 1
IP Schutzart = IP 55
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 10A
Farbe = Grau
Bereich = PlexoV
Weitere Informationen:
Lichtschaltertyp:
Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege:
1
IP Schutzart:
IP 55
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
10A
Farbe:
Grau
Bereich:
PlexoV
Weitere Suchbegriffe: 2539057, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, Legrand, 070007, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,23*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 21,023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 271,34*
€ 322,89
pro Box
ab 2 Boxen
€ 270,79*
€ 322,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 238,94*
€ 284,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 225,23*
€ 268,02
pro Box
ab 500 Boxen
€ 210,23*
€ 250,17
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.