Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter Druckknopf-Lichtschalter, 1-polig, 1 Wege Grau IP 55 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539062
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     070011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
legrand drucktaster
drucktaster
drucktaster ip 55
Lichtschaltertyp = Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege = 1
IP Schutzart = IP 55
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 10A
Montageart = Wand
Bereich = PlexoV
Weitere Informationen:
Lichtschaltertyp:
Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege:
1
IP Schutzart:
IP 55
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
10A
Montageart:
Wand
Bereich:
PlexoV
Weitere Suchbegriffe: 2539062, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, Legrand, 070011, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.