Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Lichtschalter Druckknopf-Lichtschalter, 1-polig, 1 Wege Grau IP 55 10A


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539078
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     070033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
legrand drucktaster
drucktaster
drucktaster ip 55
Lichtschaltertyp = Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege = 1
IP Schutzart = IP 55
Anzahl der Pole = 1
Nennstrom = 10A
Montageart = Wand
Bereich = PlexoV
Weitere Informationen:
Lichtschaltertyp:
Druckknopf-Lichtschalter
Anzahl der Wege:
1
IP Schutzart:
IP 55
Anzahl der Pole:
1
Nennstrom:
10A
Montageart:
Wand
Bereich:
PlexoV
Weitere Suchbegriffe: 2539078, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalter, Legrand, 070033, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,72*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 6 Stück (ab € 28,78667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 221,97*
€ 264,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 206,40*
€ 245,62
pro Box
ab 10 Boxen
€ 185,33*
€ 220,54
pro Box
ab 500 Boxen
€ 172,72*
€ 205,54
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.