Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Hohlwanddose, 2-fach, Thermoplast, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539168
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     090493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
Material = Thermoplast
Farbe = Grau
Schutzart = IP55
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
Material:
Thermoplast
Farbe:
Grau
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, hohlraumdose legrand, hohlraumdose, verbindungsdose ip55, 2539168, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Legrand, 090493, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,836*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,776*
€ 62,80344
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,416*
€ 62,37504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,156*
€ 59,68564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,346*
€ 55,15174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 41,836*
€ 49,78484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.