Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Dichtung, für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539485
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550GEGASKET
EAN/GTIN:
     0623980036342
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Typ = Dichtung
Länge = 222mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 146mm
Material = EVA
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
222mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
146mm
Material:
EVA
Weitere Suchbegriffe: 2539485, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1550GEGASKET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,24*
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 4,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,09*
€ 4,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.