Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Dichtung, für Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539487
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550JEGASKET
EAN/GTIN:
     0623980036359
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Dichtung
Länge = 275mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 175mm
Material = EVA
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
275mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
175mm
Material:
EVA
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 2539487, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1550JEGASKET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,31*
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 4,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.