| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2539560 Herst.-Nr.: 1554WGASKET EAN/GTIN: 0623980901770 |
| |
|
| | |
| Typ = Dichtung Länge = 180mm Zur Verwendung mit = Gehäuse 1554 und 1555 W und W2 Breite = 180mm Material = Silikon Weitere Informationen: | | Typ: | Dichtung | Länge: | 180mm | Zur Verwendung mit: | Gehäuse 1554 und 1555 W und W2 | Breite: | 180mm | Material: | Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikondichtung, hammond electronics kunststoffgehäuse, hochtemperatur-silikon, 2539560, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1554WGASKET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,82* | € 10,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,00* | € 10,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,23* | € 11,72* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 8,96* | € 13,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,23* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|