Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Füße, für Gehäuse der Serien 1554 und 1555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539864
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554FT
EAN/GTIN:
     0623980009063
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Typ = Füße
Länge = 48mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse der Serien 1554 und 1555
Breite = 38mm
Material = Polycarbonat
Weitere Informationen:
Typ:
Füße
Länge:
48mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse der Serien 1554 und 1555
Breite:
38mm
Material:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, hammond electronics kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, 2539864, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Hammond, 1554FT, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,28*
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 8,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 9,96*
2 Tage
86
€ 14,99*
ab € 7,10*
€ 11,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.