| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2542608 Herst.-Nr.: 192084200 EAN/GTIN: 4053981991931 |
| |
|
| | |
| Hebemechanik = Handkette Hubhöhe = 3m Hublast = 500 kg Weitere Informationen: | | Hebemechanik: | Handkette | Hubhöhe: | 3m | Hublast: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, 2542608, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hebewerkzeuge, YALE, 192084200, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Hoists |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,20* | € 265,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,67* | € 265,96* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,11* | € 273,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,08* | € 274,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,93* | € 284,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|