| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2543393 Herst.-Nr.: 46300000 BE 30 EAN/GTIN: 4049505032495 |
| |
|
| | |
| Typ = Batteriehalter Länge = 66mm Zur Verwendung mit = Batteriefächer Breite = 65mm Material = Kunststoff Weitere Informationen: | | Typ: | Batteriehalter | Länge: | 66mm | Zur Verwendung mit: | Batteriefächer | Breite: | 65mm | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, batteriehalter, 2543393, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Bopla, 46300000BE30, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,75* | € 7,26* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,91* | € 7,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,09* | € 7,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,12* | € 7,75* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,94* | € 8,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|