Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT Line Mod. 7626.B Polypropylen Wasserdichter Koffer Schwarz, auf Rädern, Außenmaße 832 x 466 x 279mm / Innen 763 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544043
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     7626.B
EAN/GTIN:
     8024482187792
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Wasserdichte Koffer
wasserdichte koffer
Material = Polypropylen
Höhe Innen = 763 mm
Breite Innen = 399 mm
Tiefe Innen = 260mm
Abmessungen Innen = 763 x 399 x 260mm
Höhe Außen = 832 mm
Breite Außen = 466 mm
Äußere Tiefe = 279mm
Abmessungen Außen = 832 x 466 x 279mm
Schaum = Ja
Wasserdicht = Ja
Räder = Ja
Farbe = Schwarz
Verriegelbar = Ja
Gewicht = 7.7 kg, with Foam 9.5kg
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Höhe Innen:
763 mm
Breite Innen:
399 mm
Tiefe Innen:
260mm
Abmessungen Innen:
763 x 399 x 260mm
Höhe Außen:
832 mm
Breite Außen:
466 mm
Äußere Tiefe:
279mm
Abmessungen Außen:
832 x 466 x 279mm
Schaum:
Ja
Wasserdicht:
Ja
Räder:
Ja
Farbe:
Schwarz
Verriegelbar:
Ja
Gewicht:
7.7 kg, with Foam 9.5kg
Weitere Suchbegriffe: 2544043, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transport & Gerätekoffer, Transportkoffer, GT Line, 7626B, Access, Storage & Material Handling, Transit & Equipment Cases, Transit Cases
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,80*
€ 468,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,42*
€ 466,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.