Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Feinsicherung / 25A 10 x 38mm 1000V dc Keramik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2544095
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PF-EC1-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 25A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 1000V dc
Gehäusematerial = Keramik
Weitere Informationen:
Strom:
25A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
1000V dc
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 2544095, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Bourns, PFEC125, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 103,25*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 149,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,02*
€ 177,3338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,26*
€ 170,4794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,46*
€ 149,2974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,93*
€ 145,0967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,11*
€ 126,2709
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.