Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabeleinführung, 1-fach, 30mm, 25mm, 87mm, 147mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Kabeleinführung, 1-fach, 30mm, 25mm, 87mm, 147mm, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2544240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2544240
EAN/GTIN:
     5059044414309
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 25mm
Erdklemme = Nein
Breite = 30mm
Länge = 147mm
Farbe = Weiß
Abmessungen = 147mm x 87 x 30mm
Standard-Befestigung = BS
Montagetyp = Wand
Höhe = 87mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
25mm
Erdklemme:
Nein
Breite:
30mm
Länge:
147mm
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
147mm x 87 x 30mm
Standard-Befestigung:
BS
Montagetyp:
Wand
Höhe:
87mm
Weitere Suchbegriffe: 2544240, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, RS PRO, CCA082, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.